CHF 2'134.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'307.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 104 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.22 kN |
Dynamische Belastung | 1.61 kN |
Grenzdrehzahl | 2.07 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.26 rpm |
CHF 2'107.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'278.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026