Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23134-E1A-XL-K-M-C4

  • ERIKS:12625822
  • Hersteller:23134-E1A-XL-K-M-C4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'618.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'750.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
231
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
88 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.69 kN
Dynamische Belastung
1.22 kN
Grenzdrehzahl
2.38 rpm
Referenzdrehzahl
1.46 rpm
Alternativen

CHF 1'603.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'733.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026