CHF 1'541.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'666.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 88 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.69 kN |
Dynamische Belastung | 1.22 kN |
Grenzdrehzahl | 2.38 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.46 rpm |
CHF 1'496.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'617.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026