FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23132-E1A-XL-K-M-C2

  • ERIKS:14177941
  • Hersteller:019031580-0020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'401.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'515.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
231
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
86 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.55 kN
Dynamische Belastung
1.16 kN
Grenzdrehzahl
2.49 rpm
Referenzdrehzahl
1.56 rpm