CHF 1'115.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'205.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 80 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.33 kN |
Dynamische Belastung | 1 kN |
Grenzdrehzahl | 2.65 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.72 rpm |