CHF 829.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 896.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 68 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Polyamid |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.01 kN |
Dynamische Belastung | 760 kN |
Grenzdrehzahl | 3 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.93 rpm |
CHF 824.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 890.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026