Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23126-E1-XL-K-TVPB-C3

  • ERIKS:12625784
  • Hersteller:019030967-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 708.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 766.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
231
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
64 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
890 kN
Dynamische Belastung
680 kN
Grenzdrehzahl
3.2 rpm
Referenzdrehzahl
2.11 rpm
Alternativen

CHF 705.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 762.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026