Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23124-E1A-XL-K-M-C3

  • ERIKS:12625766
  • Hersteller:019030738-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 655.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 708.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
231
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
62 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
800 kN
Dynamische Belastung
630 kN
Grenzdrehzahl
3.4 rpm
Referenzdrehzahl
2.29 rpm