Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23122-E1A-XL-K-M-C3

  • ERIKS:11832007
  • Hersteller:190305090030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 497.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 537.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
231
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
56 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
680 kN
Dynamische Belastung
530 kN
Grenzdrehzahl
3.7 rpm
Referenzdrehzahl
2.55 rpm