Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23122-E1-XL-K-TVPB-C3

  • ERIKS:12625760
  • Hersteller:019001304-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 473.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 511.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
231
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
56 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
680 kN
Dynamische Belastung
530 kN
Grenzdrehzahl
3.7 rpm
Referenzdrehzahl
2.55 rpm
Alternativen

CHF 417.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 450.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026