CHF 473.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 511.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 56 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Polyamid |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 680 kN |
Dynamische Belastung | 530 kN |
Grenzdrehzahl | 3.7 rpm |
Referenzdrehzahl | 2.55 rpm |