CHF 431.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 466.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 165 mm |
Breite | 52 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 570 kN |
Dynamische Belastung | 450 kN |
Grenzdrehzahl | 4 rpm |
Referenzdrehzahl | 2.75 rpm |