Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23096-BEA-XL-K-MB1-C3

  • ERIKS:14185018
  • Hersteller:094070415-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'227.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'542.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
230
Innendurchmesser
480 mm
Außendurchmesser
700 mm
Breite
165 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
8 kN
Dynamische Belastung
4.45 kN
Grenzdrehzahl
950 rpm
Referenzdrehzahl
550 rpm