CHF 14'457.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 15'628.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 440 mm |
Außendurchmesser | 650 mm |
Breite | 157 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 6.9 kN |
Dynamische Belastung | 3.95 kN |
Grenzdrehzahl | 1.03 rpm |
Referenzdrehzahl | 610 rpm |