CHF 13'015.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 14'069.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 420 mm |
Außendurchmesser | 620 mm |
Breite | 150 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 6.3 kN |
Dynamische Belastung | 3.65 kN |
Grenzdrehzahl | 1.09 rpm |
Referenzdrehzahl | 650 rpm |