Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23084-BEA-XL-K-MB1-C3

  • ERIKS:13559992
  • Hersteller:079745920-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'394.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'398.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
230
Innendurchmesser
420 mm
Außendurchmesser
620 mm
Breite
150 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
6.3 kN
Dynamische Belastung
3.65 kN
Grenzdrehzahl
1.09 rpm
Referenzdrehzahl
650 rpm