Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23080-BEA-XL-K-MB1-C4

  • ERIKS:14182945
  • Hersteller:084926988-0040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'155.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'058.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
230
Innendurchmesser
400 mm
Außendurchmesser
600 mm
Breite
148 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
5.7 kN
Dynamische Belastung
3.4 kN
Grenzdrehzahl
1.15 rpm
Referenzdrehzahl
690 rpm