Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23076-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3

  • ERIKS:14187304
  • Hersteller:080787401-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'840.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'637.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
230
Innendurchmesser
380 mm
Außendurchmesser
560 mm
Breite
135 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
5 kN
Dynamische Belastung
2.9 kN
Grenzdrehzahl
1.23 rpm
Referenzdrehzahl
740 rpm