Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23064-BEA-XL-K-MB1-C2

  • ERIKS:14182121
  • Hersteller:080035175-0020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'628.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'084.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
230
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
480 mm
Breite
121 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
3.75 kN
Dynamische Belastung
2.3 kN
Grenzdrehzahl
1.48 rpm
Referenzdrehzahl
920 rpm