CHF 5'260.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'686.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Breite | 121 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3.75 kN |
Dynamische Belastung | 2.3 kN |
Grenzdrehzahl | 1.48 rpm |
Referenzdrehzahl | 920 rpm |
CHF 4'697.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'078.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026