CHF 3'902.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'218.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 118 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3.45 kN |
Dynamische Belastung | 2.16 kN |
Grenzdrehzahl | 1.57 rpm |
Referenzdrehzahl | 980 rpm |
CHF 4'177.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'515.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026