CHF 3'353.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'624.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 106 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.85 kN |
Dynamische Belastung | 1.78 kN |
Grenzdrehzahl | 1.74 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.09 rpm |
CHF 3'189.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'447.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026