CHF 2'075.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'244.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 90 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.9 kN |
Dynamische Belastung | 1.26 kN |
Grenzdrehzahl | 2.23 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.45 rpm |
CHF 2'055.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'222.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026