Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23040-E1-XL-K-TVPB

  • ERIKS:11660499
  • Hersteller:190263900000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'547.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'672.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
230
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
82 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.8 kN
Dynamische Belastung
1.27 kN
Grenzdrehzahl
2.33 rpm
Referenzdrehzahl
1.55 rpm