CHF 1'507.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'629.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 75 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.55 kN |
Dynamische Belastung | 1.08 kN |
Grenzdrehzahl | 2.49 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.66 rpm |
CHF 1'859.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'010.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026