CHF 1'081.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'168.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 67 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Polyamid |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.23 kN |
Dynamische Belastung | 880 kN |
Grenzdrehzahl | 2.8 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.89 rpm |