Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23032-E1-XL-K-TVPB-C4

  • ERIKS:12625661
  • Hersteller:23032-E1-XL-K-TVPB-C4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 910.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 983.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
230
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
60 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.01 kN
Dynamische Belastung
720 kN
Grenzdrehzahl
3.05 rpm
Referenzdrehzahl
2.06 rpm