Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23030-E1A-XL-K-M-C3

  • ERIKS:12625641
  • Hersteller:019025238-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 761.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 822.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
230
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
56 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
880 kN
Dynamische Belastung
630 kN
Grenzdrehzahl
3.25 rpm
Referenzdrehzahl
2.21 rpm
Alternativen

CHF 740.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 800.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026