CHF 816.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 882.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 56 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C2 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 880 kN |
Dynamische Belastung | 630 kN |
Grenzdrehzahl | 3.25 rpm |
Referenzdrehzahl | 2.21 rpm |