Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23028-E1A-XL-K-M-C4

  • ERIKS:12625630
  • Hersteller:23028-E1A-XL-K-M-C4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 708.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 765.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
230
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
53 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
800 kN
Dynamische Belastung
570 kN
Grenzdrehzahl
3.45 rpm
Referenzdrehzahl
2.39 rpm
Alternativen

CHF 689.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 745.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026