FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23026-E1A-XL-K-M

  • ERIKS:11660471
  • Hersteller:190010370000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 582.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 629.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
230
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
52 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
730 kN
Dynamische Belastung
540 kN
Grenzdrehzahl
3.6 rpm
Referenzdrehzahl
2.6 rpm
Alternativen

CHF 569.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 615.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026