Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23026-E1-XL-K-TVPB

  • ERIKS:11660473
  • Hersteller:190248600000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 554.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 599.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
230
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
52 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
730 kN
Dynamische Belastung
540 kN
Grenzdrehzahl
3.6 rpm
Referenzdrehzahl
2.6 rpm