Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23024-E1A-XL-K-M-C2

  • ERIKS:14177488
  • Hersteller:016706358-0020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 492.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 532.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
230
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
46 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
580 kN
Dynamische Belastung
430 kN
Grenzdrehzahl
3.95 rpm
Referenzdrehzahl
2.8 rpm