CHF 15'491.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 16'746.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 580 mm |
Breite | 175 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 5.3 kN |
Dynamische Belastung | 4.15 kN |
Grenzdrehzahl | 1.28 rpm |
Referenzdrehzahl | 670 rpm |