Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22356-BEA-XL-K-MB1

  • ERIKS:14182864
  • Hersteller:083331565-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15'491.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 16'746.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
580 mm
Breite
175 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
5.3 kN
Dynamische Belastung
4.15 kN
Grenzdrehzahl
1.28 rpm
Referenzdrehzahl
670 rpm