CHF 12'416.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 13'422.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 165 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4650 kN |
Dynamische Belastung | 3650 kN |
Grenzdrehzahl | 1390 rpm |
Referenzdrehzahl | 740 rpm |