Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22348-BEA-XL-K-MB1

  • ERIKS:14182223
  • Hersteller:080928161-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'028.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'759.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
500 mm
Breite
155 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
4.05 kN
Dynamische Belastung
3.2 kN
Grenzdrehzahl
1.51 rpm
Referenzdrehzahl
830 rpm