CHF 6'265.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'772.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 145 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3.4 kN |
Dynamische Belastung | 2.8 kN |
Grenzdrehzahl | 1.69 rpm |
Referenzdrehzahl | 950 rpm |
CHF 5'736.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'201.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026