Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22338-BEA-XL-K-MB1-C3

  • ERIKS:13559969
  • Hersteller:078249740-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'836.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'471.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
132 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2