CHF 3'219.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'480.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 120 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C2 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.22 kN |
Dynamische Belastung | 1.87 kN |
Grenzdrehzahl | 2.13 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.32 rpm |