CHF 2'549.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'756.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 114 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.99 kN |
Dynamische Belastung | 1.68 kN |
Grenzdrehzahl | 2.25 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.42 rpm |
CHF 2'374.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'566.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026