CHF 713.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 771.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 73 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 920 kN |
Dynamische Belastung | 810 kN |
Grenzdrehzahl | 3.3 rpm |
Referenzdrehzahl | 2.38 rpm |
CHF 636.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 687.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026