Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22319-E1-XL-K-C4

  • ERIKS:12625513
  • Hersteller:22319-E1-XL-K-C4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 618.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 668.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
67 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
700 kN
Dynamische Belastung
670 kN
Grenzdrehzahl
3.7 rpm
Referenzdrehzahl
2.8 rpm