FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22319-E1-XL-K-C3

  • ERIKS:11831945
  • Hersteller:190063570030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 589.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 636.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
67 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
700 kN
Dynamische Belastung
670 kN
Grenzdrehzahl
3.7 rpm
Referenzdrehzahl
2.8 rpm
Alternativen

CHF 529.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 572.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026