CHF 589.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 636.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 67 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 700 kN |
Dynamische Belastung | 670 kN |
Grenzdrehzahl | 3.7 rpm |
Referenzdrehzahl | 2.8 rpm |
CHF 529.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 572.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026