Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22318-E1A-XL-K-M

  • ERIKS:12625498
  • Hersteller:019020945-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 597.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 646.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
64 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
630 kN
Dynamische Belastung
610 kN
Grenzdrehzahl
3.85 rpm
Referenzdrehzahl
3 rpm