Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22316-E1A-XL-K-M-C4

  • ERIKS:14177900
  • Hersteller:019020503-0040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 551.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 596.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
58 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
510 kN
Dynamische Belastung
495 kN
Grenzdrehzahl
4.25 rpm
Referenzdrehzahl
3.4 rpm