Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22315-E1A-XL-K-M

  • ERIKS:12625476
  • Hersteller:019020325-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 456.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 493.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
55 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
450 kN
Dynamische Belastung
445 kN
Grenzdrehzahl
4.5 rpm
Referenzdrehzahl
3.55 rpm