Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22314-E1A-XL-K-M-C3

  • ERIKS:12625470
  • Hersteller:019020112-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 397.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 429.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
51 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
390 kN
Dynamische Belastung
390 kN
Grenzdrehzahl
4.8 rpm
Referenzdrehzahl
3.7 rpm