CHF 250.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 270.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 48 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 365 kN |
Dynamische Belastung | 350 kN |
Grenzdrehzahl | 5 rpm |
Referenzdrehzahl | 3.8 rpm |
CHF 222.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 240.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026